曜日別特売

ピッキングカート

ピッキングカート - スーパーメイト

折り畳みコンテナが3個載せられます。
記載テーブル付きでピッキング作業が効率的になります。
カート同士のネスティングが可能です。

用途倉庫内のピッキング作業に最適です。ガンメタ車輪径(Φmm)100高さ(mm)963材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタン奥行(mm)810均等荷重(kg)90表面処理PPコーティング横幅(mm)600キャスター金具スチール自重(kg)25内容量1台
注意
※コンテナ別売りコンテナサイズは、W530mm×D365mm×H325mmまで対応しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47889006PC-3CT-8TH
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥9,300/税込¥10,230
離島数量1につき¥9,300/税込¥10,230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする