曜日別特売

ハイパースリング 4等級

ハイパースリング 4等級 - 日伸産業ハイパースリング 4等級 - 日伸産業ハイパースリング 4等級 - 日伸産業ハイパースリング 4等級 - 日伸産業ハイパースリング 4等級 - 日伸産業

Ⅲ等級ベルトスリングよりも同じベルト幅で最大使用荷重25%以上UPします!
ハイパースリングⅣ等級は、使用荷重と長さがひと目で分かるように、製品に直接印字を行いました。これまでの製品内側に縫い付けられているタグを見るより、容易に確認できます。
また、使用開始日を記載できるタグも付いています。

種別両端アイ形等級4JIS規格JIS B 8818内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47889977HS4‐2510251
3,000
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
47889986HS4‐2515251.5
3,600
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
47889995HS4‐2520252
4,200
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
47890004HS4‐2525252.5
4,800
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
47890020HS4‐2530253
5,400
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
47890029HS4‐2540254
6,600
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
47890038HS4‐2550255
7,800
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
47890047HS4‐2560256
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
47890056HS4‐3510351
4,200
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
47890065HS4‐3515351.5
5,040
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
47890074HS4‐3520352
5,880
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
47890090HS4‐3525352.5
6,720
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
47890099HS4‐3530353
7,560
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
47890108HS4‐3540354
9,240
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
47890117HS4‐3550355
10,920
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
47890126HS4‐3560356
12,600
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
47890135HS4‐5010501
6,000
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
47890144HS4‐5015501.5
7,200
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
47890160HS4‐5020502
8,400
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
47890169HS4‐5025502.5
9,600
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
47890178HS4‐5030503
10,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
47890187HS4‐5040504
13,200
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
47890196HS4‐5050505
15,600
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
47890205HS4‐5060506
18,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
47890214HS4‐7510751
9,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
47890230HS4‐7515751.5
10,800
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
47890239HS4‐7520752
12,600
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
47890248HS4‐7525752.5
14,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
47890257HS4‐7530753
16,200
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
47890266HS4‐7540754
19,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
47890275HS4‐7550755
23,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
47890284HS4‐7560756
27,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする