テンパール工業
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)
深さ(mm)
83
横(mm)
313
分岐回路数
6
予備回路数
2
主幹ブレーカ容量
50A
内容量
1面
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47889898
YAG35062M
¥31,000
¥
22,980
¥25,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください