曜日別特売

ウッドスリムラック

ウッドスリムラック - アイリスオーヤマウッドスリムラック - アイリスオーヤマウッドスリムラック - アイリスオーヤマウッドスリムラック - アイリスオーヤマウッドスリムラック - アイリスオーヤマウッドスリムラック - アイリスオーヤマウッドスリムラック - アイリスオーヤマウッドスリムラック - アイリスオーヤマ

奥行きが18cmとスリムなので、隙間空間を有効活用できるラックです。小物や雑貨を見せる収納としてディスプレイもできます。
横揺れ防止の補強板付きで安心です。下段は高さのあるものも収納可能です。
スリム設計で省スペースに収まる為、通路や扉のそばに置いても邪魔になりません。
オフィスの小物収納にも。

内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11497696WSR-523木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード/パイプ部分:スチール(エポキシ塗装)ホワイト棚板1枚あたり:7kg/底板:10kg
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11497705WSR-523木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード/パイプ部分:スチール(エポキシ塗装)ウォールナット/ ブラック棚板1枚あたり:7kg/底板:10kg
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47874385WSR-523木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部分:スチール(エポキシ塗装)ブラック/アッシュブラウン(棚板1枚あたり)7、底板10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47874394WSR-523木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部分:スチール(エポキシ塗装)ウォームホワイト/ライトナチュラル(棚板1枚あたり)7、底板10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする