曜日別特売

キッチンボード

キッチンボード - アイリスオーヤマキッチンボード - アイリスオーヤマキッチンボード - アイリスオーヤマキッチンボード - アイリスオーヤマ

省スペースに家電を設置収納できるキッチンボードです。上部棚はフルスライドレールが付いているので、湯気の出る炊飯器も安心して使用できます。背部分がオープンになっており、配線が簡単です。高床設計のため、食品や食器も清潔に保存できます。

材質プリント紙化粧パーティクルボード 、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ポリプロピレン質量(g)2000耐荷重(kg)全体43、天板15、固定棚板15、スライド棚10、引出3内寸(mm)(スライド棚)442×337×317、(固定棚)462×368×300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×370×938引出し内寸法(mm)419×286×95内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47874647KBD-500オフホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47874656KBD-500ブラウンオーク
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする