曜日別特売

キッチンキャビネット

キッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマ

調理家電や食器などを収納できるキッチンキャビネットです。フラップ扉上段は、スライドレールを採用しているため、湯気の出る炊飯器も安心して使用可能です。後方に配線穴があり、すっきりまとめられます。フラップ扉下段と収納扉は、収納するものに合わせて、自由に棚板の位置を調整できます。脚付きなので、お掃除が簡単に行えます。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ガラス質量(g)33700耐荷重(kg)全体65、天板20、底板10、フラップ扉1枚あたり1、スライド棚10、可動棚板(大)8、(小)1枚あたり5内寸(mm)(スライド棚)534×336×354棚板数(枚)(大)1、(小)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×425×937棚板寸法(mm)(大)558×320、(小)290×343内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47874157KBN-9390オフホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47874166KBNー9390ウォールナット
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする