APLUS(クマモト)
クーラーキャップ
こんなお得な商品も!
クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥
199
~
税込
¥
219
~
(45)
材質
ABS樹脂
種類
クーラーキャップ
径(Φmm)
75
適合パイプ
SU75(内径75×外径80)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47891115
PC-75-Ⅱ ライトグレー
ライトグレー
¥
344
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
47891124
PC-75-Ⅱ アイボリー
アイボリー
¥
344
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください