スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 ダブル発電対応

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 ダブル発電対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 ダブル発電対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 ダブル発電対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 ダブル発電対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 ダブル発電対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 ダブル発電対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 ダブル発電対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 ダブル発電対応 - Panasonic(パナソニック)

従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
ZEH・創エネ対応
リミッタースペース付

用途ダブル発電対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ブレーカ(自家発電用連系)20Aドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースマンセル記号10Y9/0.5太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※記載の回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカを搭載しています。
※太陽光発電システム計測用に特定CT8回路用ケーブルと特定CT(150A)分割形1コを同梱しています。記載の回路数とは別に、電源・CT接続ユニット用ブレーカ20Aを搭載しています。有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47880990BHM35222GJ714(半埋込699)50(2P1E20A/2P2E20A100V)16/622+2(27)
239,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880999BHM35262GJ748(半埋込733)50(2P1E20A/2P2E20A100V)20/626+2(31)
250,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881008BHM35302GJ782(半埋込767)50(2P1E20A/2P2E20A100V)24/630+2(35)
259,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881017BHM35342GJ816(半埋込801)50(2P1E20A/2P2E20A100V)28/634+2(39)
270,500
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881026BHM36222GJ714(半埋込699)60(2P1E20A/2P2E20A100V)16/622+2(27)
239,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881035BHM36262GJ748(半埋込733)60(2P1E20A/2P2E20A100V)20/626+2(31)
250,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881044BHM36302GJ782(半埋込767)60(2P1E20A/2P2E20A100V)24/630+2(35)
259,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881060BHM36342GJ816(半埋込801)60(2P1E20A/2P2E20A100V)28/634+2(39)
270,500
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47881069BHM36382GJ850(半埋込835)60(2P1E20A/2P2E20A100V)30/838+2(43)
288,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47881078BHM37302GJ782(半埋込767)75(2P1E20A/2P2E20A100V)24/630+2(35)
259,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881087BHM37382GJ850(半埋込835)75(2P1E20A/2P2E20A100V)30/838+2(43)
288,000
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする