スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード - Panasonic(パナソニック)

従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
スタンダード
標準タイプ
リミッタースペース無

仕様標準タイプ材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースなしマンセル記号10Y9/0.5内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47882234BHM84101374(半埋込359)40(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/08/0210+1(11)
127,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882250BHM84141408(半埋込393)40(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/10/0414+1(15)
135,500
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882259BHM84181442(半埋込427)40(2P1E20A/2P2E20A100V)14/418+1(19)
143,900
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882268BHM84221510(半埋込495)40(2P1E20A/2P2E20A100V)16/622+1(23)
156,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882277BHM84261510(半埋込495)40(2P1E20A/2P2E20A100V)20/626+1(27)
170,600
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882286BHM85141408(半埋込393)50(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/10/0414+1(15)
135,500
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882295BHM85181442(半埋込427)50(2P1E20A/2P2E20A100V)14/418+1(19)
143,900
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882304BHM85221510(半埋込495)50(2P1E20A/2P2E20A100V)16/622+1(23)
156,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47882320BHM85261510(半埋込495)50(2P1E20A/2P2E20A100V)20/626+1(27)
170,600
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882329BHM85301544(半埋込529)50(2P1E20A/2P2E20A100V)24/630+1(31)
183,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882338BHM85341578(半埋込563)50(2P1E20A/2P2E20A100V)28/634+1(35)
195,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882347BHM86181442(半埋込427)60(2P1E20A/2P2E20A100V)14/418+1(19)
143,900
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882356BHM86221510(半埋込495)60(2P1E20A/2P2E20A100V)16/622+1(23)
156,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882365BHM86261510(半埋込495)60(2P1E20A/2P2E20A100V)20/626+1(27)
170,600
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882374BHM86301544(半埋込529)60(2P1E20A/2P2E20A100V)24/630+1(31)
183,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882390BHM87221510(半埋込495)75(2P1E20A/2P2E20A100V)16/622+1(23)
164,500
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882399BHM87261510(半埋込495)75(2P1E20A/2P2E20A100V)20/626+1(27)
181,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882408BHM87301544(半埋込529)75(2P1E20A/2P2E20A100V)24/630+1(31)
192,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882417BHM87341578(半埋込563)75(2P1E20A/2P2E20A100V)28/634+1(35)
204,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする