コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応住宅分電盤 フリースペース付 センサーユニット用電源ブレーカ内蔵 出力電気方式単相3線100/200V用 エネルギー対応

コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応住宅分電盤 フリースペース付 センサーユニット用電源ブレーカ内蔵 出力電気方式単相3線100/200V用 エネルギー対応 - Panasonic(パナソニック)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でパネルサイズを大幅にコンパクト化。フラットデザインでスッキリ感が自慢でインテリアにも美しく溶け込みます。また、ガタースペースの拡大による施工性や安全性などに優れた機能も搭載。新時代にふさわしい住宅分電盤です。
リミッタースペースなし
単3主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型(3P3E)
太陽光発電用:コンパクト連系ブレーカSH-G型(3P3E30A)

用途
エネルギー対応
全電力管内用
材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)縦(mm)325(半埋込310)ドア盤定格(A)100リミッタースペースなしフリースペースマンセル記号10Y9/0.5内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※センサーユニット用電源ブレーカは分岐上段取付専用品です。
※記載の回路数とは別に、太陽光発電連系ブレーカを搭載しています。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
分岐内容
回路数+回路スペース+単3分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47884639BQEF810261H620(半埋込605)10012(2P1E20A/2P2E20A100V)20/626+1+1
131,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884666BQEF84101H484(半埋込469)406(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/08/0210+1+1
69,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884675BQEF84141H518(半埋込503)4012(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/10/0414+1+1
81,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884684BQEF84181H552(半埋込537)4012(2P1E20A/2P2E20A100V)14/418+1+1
92,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884700BQEF84221H586(半埋込571)4012(2P1E20A/2P2E20A100V)16/622+1+1
104,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884709BQEF84261H620(半埋込605)4012(2P1E20A/2P2E20A100V)20/626+1+1
114,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884745BQEF85141H518(半埋込503)5012(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/10/0414+1+1
81,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884754BQEF85181H552(半埋込537)5012(2P1E20A/2P2E20A100V)14/418+1+1
92,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884770BQEF85221H586(半埋込571)5012(2P1E20A/2P2E20A100V)16/622+1+1
104,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884779BQEF85261H620(半埋込605)5012(2P1E20A/2P2E20A100V)20/626+1+1
114,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884788BQEF85301H654(半埋込639)5012(2P1E20A/2P2E20A100V)24/630+1+1
125,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884797BQEF85341H688(半埋込673)5012(2P1E20A/2P2E20A100V)28/634+1+1
136,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884806BQEF86101H484(半埋込469)606(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/08/0210+1+1
69,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884815BQEF86141H518(半埋込503)6012(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/10/0414+1+1
81,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884824BQEF86181H552(半埋込537)6012(2P1E20A/2P2E20A100V)14/418+1+1
92,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884849BQEF86261H620(半埋込605)6012(2P1E20A/2P2E20A100V)20/626+1+1
114,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884858BQEF86301H654(半埋込639)6012(2P1E20A/2P2E20A100V)24/630+1+1
125,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884867BQEF86341H688(半埋込673)6012(2P1E20A/2P2E20A100V)28/634+1+1
136,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884885BQEF87181H552(半埋込537)7512(2P1E20A/2P2E20A100V)14/418+1+1
92,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884894BQEF87221H586(半埋込571)7512(2P1E20A/2P2E20A100V)16/622+1+1
104,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884910BQEF87261H620(半埋込605)7512(2P1E20A/2P2E20A100V)20/626+1+1
114,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884919BQEF87301H654(半埋込639)7512(2P1E20A/2P2E20A100V)24/630+1+1
125,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884928BQEF87341H688(半埋込673)7512(2P1E20A/2P2E20A100V)28/634+1+1
136,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
47884614BQEF810181H552(半埋込537)10012(2P1E20A/2P2E20A100V)14/418+1+1
109,000
取扱い終了
返品不可
47884630BQEF810221H586(半埋込571)10012(2P1E20A/2P2E20A100V)16/622+1+1
120,500
取扱い終了
返品不可
47884648BQEF810301H654(半埋込639)10012(2P1E20A/2P2E20A100V)24/630+1+1
141,500
取扱い終了
返品不可
47884657BQEF810341H688(半埋込673)10012(2P1E20A/2P2E20A100V)28/634+1+1
152,000
取扱い終了
返品不可
47884718BQEF84301H654(半埋込639)4012(2P1E20A/2P2E20A100V)24/630+1+1
125,500
取扱い終了
返品不可
47884727BQEF84341H688(半埋込673)4012(2P1E20A/2P2E20A100V)28/634+1+1
136,000
取扱い終了
返品不可
47884736BQEF85101H484(半埋込469)506(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/08/0210+1+1
69,000
取扱い終了
返品不可
47884840BQEF86221H586(半埋込571)6012(2P1E20A/2P2E20A100V)16/622+1+1
104,500
取扱い終了
返品不可
47884876BQEF87141H518(半埋込503)7512(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/10/0414+1+1
81,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47884639BQEF810261H51374525BHRF810262JBQEF810261H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374525スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884666BQEF84101H51374428BHRF84102JBQEF84101H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374428スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884675BQEF84141H51374455BHRF84142JBQEF84141H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374455スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884684BQEF84181H51374489BHRF84182JBQEF84181H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374489スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884700BQEF84221H51388744BHRF84222JBQEF84221H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51388744スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884709BQEF84261H51391079BHRF84262JBQEF84261H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51391079スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884745BQEF85141H51374464BHRF85142JBQEF85141H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374464スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884754BQEF85181H51374498BHRF85182JBQEF85181H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374498スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884770BQEF85221H51388760BHRF85222JBQEF85221H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51388760スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884779BQEF85261H51391088BHRF85262JBQEF85261H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51391088スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884788BQEF85301H51383738BHRF85302JBQEF85301H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51383738スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884797BQEF85341H51374534BHRF85342JBQEF85341H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374534スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884806BQEF86101H51374437BHRF86102JBQEF86101H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374437スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884815BQEF86141H51374480BHRF86142JBQEF86141H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374480スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884824BQEF86181H51374507BHRF86182JBQEF86181H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374507スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884849BQEF86261H51391097BHRF86262JBQEF86261H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51391097スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884858BQEF86301H51383747BHRF86302JBQEF86301H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51383747スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884867BQEF86341H51374550BHRF86342JBQEF86341H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374550スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884885BQEF87181H51374516BHRF87182JBQEF87181H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374516スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884894BQEF87221H51388769BHRF87222JBQEF87221H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51388769スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884910BQEF87261H51391106BHRF87262JBQEF87261H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51391106スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884919BQEF87301H51383756BHRF87302JBQEF87301H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51383756スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47884928BQEF87341H51374559BHRF87342JBQEF87341H スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック) 51374559スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする