ピラティスヨガマット 6mm ピンク

ピラティスヨガマット 6mm  ピンク - LITEC (ライテック)

室内運動に最適なマット。快適なエクササイズをサポートします。

材質本体・PVC、ベルト・ポリエステルピンク質量(g)約1200幅(cm)61長さ(cm)173厚さ(cm)0.6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47876905MN151
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする