LITEC (ライテック)
ピラティスヨガマット 6mm ブルー
室内運動に最適なマット。快適なエクササイズをサポートします。
材質
本体・PVC、ベルト・ポリエステル
色
ブルー
質量(g)
約1200
幅(cm)
61
長さ(cm)
173
厚さ(cm)
0.6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47876896
MN150
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください