SUNEAST(サンイースト)
ワイヤレスマウス ドングルタイプ 簡単接続 コンパクト
軽量でコンパクト!だから持ち運びにべんり!レシーバーを挿すだけですぐに使える!!2.4GHzワイヤレスマウス
色
ブラック
電源
単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
接続方式
無線
分解能
1000・1200・1600カウント/インチ※カウント切替ボタン付
ボタン数
4(ホイールボタン含む)
ホイール数
1
無線通信方式
無線2.4GHz
読取方式
光学センサー方式/レッド
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47887737
SE-MA2401BK
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください