曜日別特売

塗料カップ 重力式 フリーアングル KGL-150-FA-DEMI-ST

塗料カップ 重力式 フリーアングル KGL-150-FA-DEMI-ST - デビルビス

アルミアルマイト製の150mL重力式カップです。

用途重力式スプレーガン用適合【ガン】DEMI2タイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミアルマイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47885996KGL-150-FA-DEMI-ST
6,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする