デビルビス
塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-1000
アルミニウム製の1000mL吸上げ式カップです。
蓋の取付はクランプ式です。
用途
吸上げ式スプレーガン用
カップ容量(mL)
1000
塗料供給方式
吸上げ式
材質(カップ部)
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47885926
KR-1000-1/4
【ガン】LUNA2X/JCK
G1/4
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47885935
KR-1000-3/8
【ガン】APOLLO/JGX-502
G3/8
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください