デビルビス
塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-470
アルミニウム製の700mL吸上げ式カップです。
用途
吸上げ式スプレーガン用
カップ容量(mL)
700
塗料供給方式
吸上げ式
材質(カップ部)
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47885908
KR-470-1C
【ガン】APOLLO / JGX
G3/8
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47885917
KR-470-2C
【ガン】LUNA2X/JCK
G1/4
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください