曜日別特売

27型4K液晶ディスプレイ 27UL550-W-SB (5年保証付)

27型4K液晶ディスプレイ 27UL550-W-SB (5年保証付) - LG

IPSパネル、HDR対応でリアルな映像表現。エルゴノミックスタンドを採用。

付属品HDMIケーブル×1 (1.5m)、AC-DCアダプタ×1、ケーブルホルダー×1、DisplayPortケーブル×1 (1.5m)、電源コード×1 (1.5m)、クイックセットアップガイド質量(kg)梱包時:8.6、スタンド非装着時:4.4、スタンド装着時:6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)梱包時:704×518×192、スタンド非装着時:623×371×46、スタンド装着時:623×462~572×230最大応答速度(m/sec)5 (GTG Faster設定時)コントラスト比1000:1表示色約10.7億色解像度3840×2160色再現性sRGB 98% (CIE1931)視野角178°(水平)/178°(垂直)色(本体)ブラック出入力端子DisplayPort×1、DisplayPortバージョン×1.4、HDMIケーブル×2、ヘッドホン出力×3極画面サイズ27インチ調整方式チルト角調整 (-5 ~ +15 °) / 高さ調整 (110mm) / ピボット (左90°右90°)画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554アスペクト比16:9(水平:垂直)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4787553927UL550-W-SB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする