曜日別特売

700Cロードバイク 21段変速

700Cロードバイク 21段変速 - GRAPHIS700Cロードバイク 21段変速 - GRAPHIS700Cロードバイク 21段変速 - GRAPHIS700Cロードバイク 21段変速 - GRAPHIS700Cロードバイク 21段変速 - GRAPHIS700Cロードバイク 21段変速 - GRAPHIS700Cロードバイク 21段変速 - GRAPHIS700Cロードバイク 21段変速 - GRAPHIS
仕様前後シフター:サムシフター 3×7その他補助ブレーキ付属品仏⇒英変換バルブ、スタンド、ペダル、前後リフレクター、ベル、組立工具ブレーキ前後:キャリパーブレーキ寸法(mm)シートポスト:25.4×250(アルミ)、ステム:22.2×25.4×150、EX:80 -17°(アルミ)本体質量(kg)約14.9ハンドル420mm スチールタイヤサイズ700×28C適応身長(cm)165~寸法BB(mm)122.5(カセットBB)バルブ仏式 60mm適応体重(kg)~75サドルの高さ(mm)H710~820寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)910~980×440×1690フレーム(mm)480ハブタイプスキュワー型クランク長(mm)170総質量(kg)(G・W)約15.8内容量1台
注意
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご確認ください。
※各数値は計測方法により異なることがあります。
※バルブは仏式バルブです。(英式バルブ交換アダブタ1個付属)
※本製品は85%完成済みです
※ペダル・サドル等のお取り付けがございます。
※全ての自転車は工場出荷状態でのお届けとなる為、ご使用前に取扱説明書を参照の上、下記項目の確認・調整をお願いします。
・前輪、後輪ブレーキの効き具合
・変速機の各変速段数への変速具合
・タイヤの空気圧
※上記の調整は製品保証の対象外です。
※製品等の色は、ご使用なるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なしに価格、色、デザイン、仕様などを変更する場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ギア数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GR-Je t'aime47886258GR-Je t'aimeブラックフロントギア:28×38×48T、リア:14-28T ボスフリー
60,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
GR-Je t'aime47886267GR-Je t'aimeホワイトレッドフロントギア:28×38×48T、リア:14-28T ボスフリー
60,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
GR-Je t'aime47886276GR-Je t'aimeブラックレッドフロントギア:28×38×48T、リア:14-28T ボスフリー
60,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月中旬
GR-Je t'aime47886285GR-Je t'aimeホワイトクリームフロントギア:28×38×48T、リア:14-28T ボスフリー
60,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
GR-Je t'aime47886249GR-Je t'aimeホワイトフロントギア:28×38×48T、リア:14-28T ボスフリー
60,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:出荷時期未定
47886294GR-Je t'aimeブラッククリームフロントギア:28×38×48T、リア:14-28T ボスフリー
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47886310GR-Je t'aimeホワイトオレンジフロントギア:28×38×48T
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする