曜日別特売

JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ

JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ - 大和工業JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ - 大和工業JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ - 大和工業JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ - 大和工業JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ - 大和工業JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ - 大和工業JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ - 大和工業JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ - 大和工業

ビニールコートワイヤは通常JIS規格外ワイヤが主流ですがこちらの商品はJIS規格ワイヤを使用しています。
これにより玉掛けワイヤとして2点吊などにも使用可能となりました。
ビニール被覆していることで、吊る物を傷つけず、サビにも強く耐久性にも期待されます。
ロープ特有の油で手を汚す事もありません。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
長さ(m)
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー長さ(m)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47890336-(被覆仕上)81616
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
47890345-(被覆仕上)82626
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
47890354-(被覆仕上)83636
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
47890370-(被覆仕上)84646
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
47890379-(被覆仕上)85656
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
47890388-(被覆仕上)86666
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
47890397-(被覆仕上)111919
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
47890406-(被覆仕上)112929
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
47890415-(被覆仕上)113939
オープン
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
47890424-(被覆仕上)114949
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
47890440-(被覆仕上)115959
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
47890449-(被覆仕上)116969
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
47890458-(被覆仕上)14112112
オープン
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
47890467-(被覆仕上)14212212
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
47890476-(被覆仕上)14312312
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
47890485-(被覆仕上)14412412
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
47890494-(被覆仕上)14512512
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
47890510-(被覆仕上)14612612
オープン
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする