HANG STOCK TOOL HIGH POUCH

HANG STOCK TOOL HIGH POUCH - SLOWER

背の高い物の収納に適した"ハングストック ツール ハイ・ポーチ"
ラウンドファスナー付きで高さが25cmあり、アウトドアでは水筒や缶類など背の高いものがまとめて持ち運びできます。
また、防水性にも優れ、水洗いもできるので掃除道具や園芸用品、洗車用品の収納にもおすすめです。

容量(L)7材質EVA質量(g)310耐荷重(kg)7サイズ(mm)200×200×245(ハンドル含まず)内容量1個
注意
※製品には若干の折れ線が付いています。EVA素材の裏面(シートの表面)はスレ傷がつきやすく、新品でも若干の傷はございますが不具合ではございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
容量(L)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47889295SLW32777200×200×245(ハンドル含まず)オリーブ
3,500
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
47889304SLW32877200×200×245(ハンドル含まず)サンド
3,500
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
47889320SLW32977200×200×245(ハンドル含まず)ブラック
3,500
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする