FOLDING CONTAINER Gambon

FOLDING CONTAINER Gambon - SLOWER

フロントパネル開閉を装備した"フォールディング コンテナー ガンボン(L)"
上からだけでなく横からも物の出し入れができるので、積み重ねた状態でも中身を取り出すことができます。
折り畳めばかさばらずスタッキングもできるので、省スペースにも収納できます。

フタの有無なし材質PP質量(g)2850積載荷重(kg)100使用時寸法(mm)530×360×335(外寸)、490×337×310(内寸)/折畳時:530×360×100折りたたみ寸法(mm)530×360×100積載均等耐荷重(kg)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47889478SLW32550オリーブ
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
47889487SLW32650オリーブ
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする