SLOWER
FOLDING CONTAINER Gambon
コンパクトで小分け収納するにはちょうどいいサイズの"フォールディング コンテナー ガンボン(S)"
持ち運びがしやすいサイズなので、日常使いからそのままアウトドアへ持っていけます。
フタの有無
なし
材質
PP
質量(g)
1500
積載荷重(kg)
70
使用時寸法(mm)
360×260×285(外寸)、320×220×260(内寸)/折畳時:360×260×90
折りたたみ寸法(mm)
360×260×90
積載均等耐荷重(kg)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47889460
SLW322
20
サンド
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47889469
SLW323
20
オリーブ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください