曜日別特売

丸型裸圧着端子

丸型裸圧着端子 - デンカエレクトロン丸型裸圧着端子 - デンカエレクトロン丸型裸圧着端子 - デンカエレクトロン丸型裸圧着端子 - デンカエレクトロン丸型裸圧着端子 - デンカエレクトロン丸型裸圧着端子 - デンカエレクトロン丸型裸圧着端子 - デンカエレクトロン丸型裸圧着端子 - デンカエレクトロン

電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。

種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
全44種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法W(mm)
内容量
44種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44360708R1.25-31箱(100個)11.53.44.50.85.5
オープン
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
44360674R2-4L1箱(100個)16.844.80.88.5
オープン
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
44360726R1.25-4L1箱(100個)15.83.44.50.88
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
44360690R1.25-5S1箱(100個)15.83.44.50.88
520
349
384(税込)
当日出荷
44360699R2-31箱(100個)16.844.80.88.5
542
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
44360735R2-3.5M1箱(100個)14.444.80.86.6
オープン
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
44360717R1.25-3.5M1箱(100個)14.43.44.50.86.6
オープン
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888236R3.5-61箱(100個)21.456.80.812
オープン
639
703(税込)
63日以内出荷
返品不可
47888254R8-51箱(50個)23.878.51.212
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888270R8-61箱(50個)23.878.51.212
オープン
999
1,099(税込)
63日以内出荷
返品不可
44360744R2-4S1箱(100個)14.444.80.86.6
オープン
419
461(税込)
当日出荷
47888279R8-81箱(50個)29.878.51.215
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
44360760R2-6L1箱(100個)21.844.80.812
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
47888288R8-101箱(50個)27.59.3101.712
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
44360769R3.5-41箱(100個)2056.80.89.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888245R8-4S1箱(50個)21781.1510
オープン
899
989(税込)
63日以内出荷
返品不可
44360778R3.5-5S1箱(100個)2056.80.89.5
オープン
759
835(税込)
63日以内出荷
返品不可
47888297R14-51箱(50個)29.878.51.215
オープン
2,698
2,968(税込)
63日以内出荷
返品不可
44360787R5.5-4L1箱(100個)19.85.66.819.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888306R14-61箱(50個)27.59.3101.712
オープン
2,698
2,968(税込)
63日以内出荷
返品不可
44360796R5.5-51箱(100個)19.85.66.819.5
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47888324R14-81箱(50個)32.59.3101.716
オープン
2,498
2,748(税込)
63日以内出荷
返品不可
44360805R5.5-61箱(100個)22.55.66.8112
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888340R14-101箱(20個)32.59.3101.716
オープン
939
1,033(税込)
63日以内出荷
返品不可
44360814R5.5-81箱(100個)285.66.8115
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888349R14-121箱(20個)338.5111.718
オープン
979
1,077(税込)
63日以内出荷
返品不可
47888315R14-6S1箱(50個)25.58.5111.711
オープン
1,988
2,187(税込)
63日以内出荷
返品不可
47888358R22-61箱(20個)33.711.3121.816.5
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888367R22-81箱(20個)33.711.3121.816.5
オープン
1,398
1,538(税込)
63日以内出荷
返品不可
47888376R22-101箱(20個)36.711.3121.816.5
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888385R22-121箱(20個)3511111.818
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
47888394R38-81箱(20個)4113.414222
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888410R38-101箱(20個)4313.414222
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888419R38-121箱(10個)4313.414222
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888428R60-81箱(10個)4415.3171.722
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
47888437R60-101箱(10個)4415.3171.722
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
47888446R60-121箱(10個)4415.3171.722
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
47888455R60-141箱(10個)4415.3171.722
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888464R60-161箱(10個)4415.3171.722
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888480R100-101箱(5個)55.621.7212.528.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888489R100-121箱(5個)55.621.7212.528.5
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888498R100-141箱(5個)55.621.7212.528.5
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888507R100-161箱(5個)55.621.7212.528.5
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888516R150-121箱(2個)65-24-30
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする