曜日別特売

CB型裸圧着端子

CB型裸圧着端子 - デンカエレクトロンCB型裸圧着端子 - デンカエレクトロンCB型裸圧着端子 - デンカエレクトロンCB型裸圧着端子 - デンカエレクトロンCB型裸圧着端子 - デンカエレクトロンCB型裸圧着端子 - デンカエレクトロン

電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。

種類裸圧着端子端子形状CB型寸法T(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47888218CB38-6S3513.51313.59.9
オープン
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888227CB60-8S45.515.6181611.5
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする