モノキュラーII 6x15D メタリック

モノキュラーII 6x15D メタリック - Nikon(ニコン)

ポケットにおさまる手のひらサイズの単眼鏡、モノキュラー II 6X15D メタリック。
気軽にどこへでも持ち歩け、使いたい時にサッと取り出せるので大変便利です。旅行、タウンウォッチング、ゴルフなど様々なフィールドで活躍します。
〇手のひらに入る小型・軽量タイプで携帯に便利
〇先端部を回転させると、9倍のルーペに早変わり

付属品単眼2 ケース、単眼2 吊りヒモ質量(g)約:45倍率(倍)6視界1000mにおける視界(m):131、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):42.9最短合焦距離約3m対物レンズ有効径(mm)15寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×51×26明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)11.2実視界(°)7.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47889837モノキュラーII 6x15D
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする