接眼レンズ MEP-20-60

接眼レンズ MEP-20-60 - Nikon(ニコン)

使いやすい3倍ズーム接眼レンズ MEP-20-60。
ズーム全域で視野周辺まで像の平坦性が高く、色収差も適正に補正されたクリアな視界が得られます。
〇視野の隅々までシャープに結像するフィールドフラットナーレンズシステム採用
〇すべてのレンズの透過面に光透過率に優れた多層膜コーティングを施し、自然で明るい視界を実現
〇メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ
〇接眼目当ては、扱いやすいターンスライド方式
〇フィールドスコープ本体との接続時はOリングによる防水仕様
毎分5mmの降水量で30分間水を滴下しても内部光学系に影響のない防水設計
〇別売のデジスコーピング用アクセサリーの接続により、COOLPIXシリーズやNikon 1シリーズの取り付けが可能

付属品目当て ADK、接眼キャップ EDT、マウントキャップ EDS、ケース CEG対応製品MONARCH フィールドスコープ 82ED-S/82ED-A、MONARCH フィールドスコープ60ED-S/60ED-A長さ(mm)89質量(g)約:350外径(Φmm)62倍率(倍)20-60(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、16-48(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)視界1000mにおける視界(m):37-17(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、45-21(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):40.4-54.3明るさ16.8-2.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、14.4-1.7(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)ひとみ径(Φmm)4.1-1.4(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、3.8-1.3(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)アイレリーフ(mm)16.1-15.3実視界(°)2.1-1.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、2.6-1.2(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)内容量1個
注意
※水中では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47889889接眼レンズMEP-20-60
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする