接眼レンズ 13-40x/20-60x/25-75x ズームMCII

接眼レンズ 13-40x/20-60x/25-75x ズームMCII - Nikon(ニコン)

ニコンフィールドスコープ専用に設計された観察用のMC接眼レンズ、13-40x/20-60x/25-75x ズームMCII。
〇全てのレンズに多層膜コーティングを施し、より明るい視野を実現
〇無段階にズーミングが行えるズーム接眼レンズ
〇接眼目当てにはターンスライド方式を採用
〇Oリングなどを使用した防滴・防塵構造

付属品MC接眼 目当て、MC接眼 接眼キャップ、フィールドスコープ 接眼ネジキャップ対応製品フィールドスコープ ED82/ED82-A、フィールドスコープ ED III/ED III-A、フィールドスコープ III/III-A、フィールドスコープ ED50、フィールドスコープ ED50-A質量(g)約:150倍率(倍)13-40(ED50シリーズに装着時)、20-60(III/EDIIIシリーズに装着時)、25-75(ED82シリーズに装着時)視界1000mにおける視界(m):52(ED50シリーズに装着時)、35(III/EDIIIシリーズに装着時)、28(ED82シリーズに装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):38.5(40.0)明るさ14.4(ED50シリーズに装着時)、9.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、10.9(ED82シリーズに装着時)直径×長さ(mm)48×79ひとみ径(Φmm)3.8(ED50シリーズに装着時)、3.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、3.3(ED82シリーズに装着時)アイレリーフ(mm)14.1実視界(°)3.0(ED50シリーズに装着時)、2.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、1.6(ED82シリーズに装着時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4788988013-40x/20-60x/25-75x ズームMCII
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする