曜日別特売

5W スライド型LED充電式センサーライト

5W スライド型LED充電式センサーライト - ムサシ5W スライド型LED充電式センサーライト - ムサシ5W スライド型LED充電式センサーライト - ムサシ5W スライド型LED充電式センサーライト - ムサシ5W スライド型LED充電式センサーライト - ムサシ5W スライド型LED充電式センサーライト - ムサシ5W スライド型LED充電式センサーライト - ムサシ5W スライド型LED充電式センサーライト - ムサシ

スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト

用途
ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。
着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しでき、ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。
100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。
1日10回点灯、満充電時での目安です。
柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ電球の種類LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
電球
バッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電池寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47879660LED-RC8104005W×1 高輝度白色 LEDリチウムイオン電池 3.6V 2400mAh136×190×131明るさ 100%点灯時 約90日・明るさ 50%点灯時 約 135日※1日10回点灯
10,500
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
47879669LED-RC8208005W×2 高輝度白色 LEDリチウムイオン電池 3.6V 3600mAh171×190×131明るさ 100%点灯時 約75日・明るさ 50%点灯時 約 120日※1日10回点灯
12,700
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
47879678LED-RC83012005W×3 高輝度白色 LEDリチウムイオン電池 3.6V 5400mAh171×190×131明るさ 100%点灯時 約75日・明るさ 50%点灯時 約 120日※1日10回点灯
15,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする