helmet001 ヘルメット ハットタイプ

helmet001 ヘルメット ハットタイプ - TAIGASHOJI(大河商事)helmet001 ヘルメット ハットタイプ - TAIGASHOJI(大河商事)helmet001 ヘルメット ハットタイプ - TAIGASHOJI(大河商事)helmet001 ヘルメット ハットタイプ - TAIGASHOJI(大河商事)helmet001 ヘルメット ハットタイプ - TAIGASHOJI(大河商事)helmet001 ヘルメット ハットタイプ - TAIGASHOJI(大河商事)helmet001 ヘルメット ハットタイプ - TAIGASHOJI(大河商事)helmet001 ヘルメット ハットタイプ - TAIGASHOJI(大河商事)

帽子の内側には、プラスチックのプロテクターがあるから、おしゃれを楽しみながらも頭部をしっかりと守ります。
CE認証済みプロテクターを採用しています。
帽子の素材は綿100%なので、通気性抜群!
プロテクターを取り外して洗濯機で洗うことができるため、夏場など汗をかきやすい季節にはうれしいですね。
デザイン性◎アクセントのバックリボンがGOOD!
広めの前つばで、紫外線からも守ります。
6ヶ所の通気口で、頭部が蒸れにくいプロテクター。
ふかふかの緩衝材付きなのでフィット感◎。
フェルトのあご紐で、顔にやさしく密着。
マジックテープで取り外しOK。 帽子とプロテクターが分離できる構造。
ハットは洗濯機での丸洗いOK。
どんな服装にも合わせられる、4つのカラーバリエーション。
プロテクターの取り外し方
【その1】
帽子の折り返しと、プロテクター内側にあるマジックテープをはがします。
【その2】
帽子の折り返しをめくり、プロテクターをやさしく取り外します。
バックリボン、あご紐は取り外しができません。
あご当ては、マジックテープでの取り外しが可能です。
帽子は洗濯機での丸洗いが可能です。洗濯ネットに入れて、洗濯することを推奨いたします。

セット内容ハット型ヘルメット×1(帽子+プロテクター+あご紐+あご当て)材質コットン100%、ナイロン、プラスチック、ABS質量(g)約240保証期間6か月頭部約19.5cm頭囲(cm)約58つば長さ額側:約9cm、後頭部側:約6cm寸法(幅W×高さH)(cm)内寸:約18×20、外寸:約30×33深さ(cm)額側:約12、後頭部側:約7内容量1個
注意
※布製のため、製品により寸法に1~2cmの差異がある場合がございます。予めご了承ください。
※布製のため、製品により糸のはみ出しなどが見られる場合がありますが、着用上は問題ございません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47876616helmet001ベージュ
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
47876625helmet001ブラック
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
47876634helmet001グレー
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
47876650helmet001ネイビー
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
47876659helmet001ピンクベージュ
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
47876668helmet001サンド
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
47876677helmet001ライトグレー
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
47876686helmet001カーキ
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする