BOSCH(ボッシュ)
レーザー距離計
最大測定距離30m。コンパクトながら高精度±1.5mmで正確な測定ができます。距離、面積、連続測定。見やすいディスプレイ、滑りにくいラバーグリップです。
用途
距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、連続測定
付属品
単4形アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
-10~+45
電源
単4アルカリ乾電池×2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
43×100×24
測定精度
±1.5mm
光源
レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)
測定単位
1mm
測定範囲(m)
0.15~30
保管温度範囲(℃)
-20~+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
関連資料:
(1.74MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47874069
GLM30-23
¥11,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください