エンペックス気象計
熱中症注意計(温度計+熱中症注意目安)
仕様
熱中症注意目安:トリマテリアル渦巻型センサ(不快指数)
材質
PS樹脂
電源
不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:約120×112×40
本体質量(g)
90
精度
温度計:±2℃(-10~40℃)
保証期間
1年間
設置場所
壁掛け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47888699
TG-9631
¥1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください