曜日別特売

コンパクトアルミテーブル +

コンパクトアルミテーブル + - DAYTONA(デイトナ)コンパクトアルミテーブル + - DAYTONA(デイトナ)コンパクトアルミテーブル + - DAYTONA(デイトナ)コンパクトアルミテーブル + - DAYTONA(デイトナ)コンパクトアルミテーブル + - DAYTONA(デイトナ)コンパクトアルミテーブル + - DAYTONA(デイトナ)

軽くてコンパクトに収納できるアルミテーブル。
強度があり軽量なアルミ合金(A6063)を採用。ダッチオーブンなど乗せる事も可能です。
テーブルの下には小物や調味料等を収納するのに便利なメッシュ生地のバスケット付き。
・本体サイズ:約H360×W400×D340mm
・収納サイズ:約H120×W430×D100mm
・重量:1100g
・耐荷重:30kg
・付属品:収納袋

用途
ツーリングに最適な軽量でコンパクトなアルミテーブル
縦フレームを入れ強度をあげているので頑丈で長持ち
メッシュ生地バスケットは小物や調味料を収納することでテーブルを広く使える
天板は汚れに強く軽量なアルミニウム。強度も高くダッチオーブンも乗せられる
開閉式のフレームで組み立てが簡単。キャンプ場で手軽にセッティングが可能
質量(g)1100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×400×340内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4787539937539
5,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする