曜日別特売

シリンジ

シリンジ - DAYTONA(デイトナ)シリンジ - DAYTONA(デイトナ)シリンジ - DAYTONA(デイトナ)シリンジ - DAYTONA(デイトナ)シリンジ - DAYTONA(デイトナ)

細かな作業に適した小型シリンジ。
オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。
グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。
容量:1ml
本体:PVC
ゴム部分:ブタジエンゴム

用途
少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ
手を汚す事なく細部のグリスアップも可能
容量:1ml
本体:PVC
ゴム部分:ブタジエンゴム
容量(mL)1危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※使用後は内部に溶剤が残らないよう、きれいに洗浄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4787535641121
450
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする