DAYTONA(デイトナ)
ハイビジミラー(TM) Z2 モンスターミラー用補修部品 オフセットバー(1本入り)
ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:37363)用の補修品
・ミラーステー:ハイ / M10正ネジ / 旧基準 / クローム
・左右共通:片側1本入り
用途
ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:37363)用の補修品
ミラーステー ハイ / M10正ネジ / 旧基準 / クローム
左右共通 / 1本入り
仕様
旧基準
タイプ
HIGH
適合品番
37363
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47875024
42286
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください