曜日別特売

Z2モンスターミラー

Z2モンスターミラー - DAYTONA(デイトナ)Z2モンスターミラー - DAYTONA(デイトナ)Z2モンスターミラー - DAYTONA(デイトナ)Z2モンスターミラー - DAYTONA(デイトナ)Z2モンスターミラー - DAYTONA(デイトナ)Z2モンスターミラー - DAYTONA(デイトナ)

旧車テイストのレトロな雰囲気を放つ丸型ミラー。
耐震性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保しています。
鏡内部に亜鉛製の「おもり」を入れることで振動を軽減しミラーのブレを抑制。
直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。
一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。
・新保安基準条件付適合(2007年以降の車両は別途緩衝装置の取り付けが必要)
・タイプ:ショート / ブラック
・サイズ:M10正ネジ
・鏡面にレーザーマーキング入り
・左右共通 片側1本入り

用途
旧車テイストのレトロな雰囲気を放つ丸型ミラー
ミラー側と車体側のナット形状の違いを再現。Z1純正ミラーをオマージュしたナットデザイン
インナーウエイト構造で鏡内部に亜鉛製の重りを採用。振動を軽減し視認性アップ
直径12mmの極太ロッドを採用。鏡の取付強度を高めて、振動の多いバイクでもミラーがぶれにくい
R1000の鏡面を採用し、後方視界を広く確保(純正ミラーは曲率R1200-1300)
ブラックサイズM10正ネジタイプショート内容量1個
注意
※ 鏡面積は新保安基準に適合したサイズですが、衝撃緩衝装置が無いため、新保安基準適合外となります。2007年以降のモデルは別途緩衝装置の取り付けが必要です。
※ 本商品は、ワイドミラータイプとなっております。遠近感が純正と異なります。慣れるまで慎重に運転するように心がけてください。
※ 適切な後方視界が確保できるようにミラーは左右に取り付け、かつ適正な位置に調整してください。
※ この商品を取り付ける際にM10ボルトの締め付けトルクは車両毎の指定値にて締め付けてください。
※ ミラーハウジング取り付け部分のミラーナットの締め付けトルクは15N・mです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4787490041561
4,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする