振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。
ハンドルの振動を軽減するヘビーウエイトタイプのバーエンドです。
バーエンドミラーの装着が可能で、ハイサイダーのバーエンドミラーに対応。
防振効果によりブレが減少し、ミラーが見やすくなります。
スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。
【参考適合車種】MT-25、MT-03、FZ1、FZ8
【適合サイズ】ヤマハ M6用
【重量】片側 約210g
・ミラー取付部:Φ30、幅7mm
・左右2個セット
・スチール製マットブラック塗装仕上げ
・ステンレス製ボルト採用



物自体は良い物でしたが、商品の箱(プラスチック部分)が破損して一つが商品の箱の中で転がっていました。
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。