曜日別特売

ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター

ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター - DAYTONA(デイトナ)ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター - DAYTONA(デイトナ)ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター - DAYTONA(デイトナ)ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター - DAYTONA(デイトナ)ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター - DAYTONA(デイトナ)ヘビーウエイトバーエンドミラーアダプター - DAYTONA(デイトナ)

防振ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。
ハイサイダーバーエンドミラーが装着可能。
ハンドルの振動を抑えるため、ミラーのブレを減少させグリップへの振動を軽減。視認性を高め、振動による疲労を抑えます。
スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。
【適合条件】ハンドル径:内径Φ17ー19の中空パイプハンドル / エンド貫通タイプのグリップ
【重量】片側約234g
・ミラー取付部:Φ30、幅7mm
・左右2個セット
・スチール製マットブラック塗装仕上げ
・ステンレス製ボルト採用

用途
振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター
汎用タイプ / 内径Φ17ー19用、中空パイプハンドル
ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減
防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上
ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm
適合ハンドル径:内径Φ17ー19の中空パイプハンドル / エンド貫通タイプのグリップスチール/マットブラック塗装仕上げ内容量1個
注意
※ レバー操作時にバーエンドミラーのアームが接触する場合はレバーホルダーの位置調整が必要です。
※ ハンドル幅が変更されるため車検証の記載変更が必要となる場合があります。
※ 純正インナーウエイトがある車両は取り外しが必要です。
※ 内径にパイプ接合部の突起がある場合は削り取る必要があります。
※ 純正ハンドルでエンド部にネジが溶接されているタイプには取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4787520732501
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする