HOT GRIP 巻きタイプEASY2 補修部品 USBプラグ

HOT GRIP 巻きタイプEASY2 補修部品 USBプラグ - DAYTONA(デイトナ)HOT GRIP 巻きタイプEASY2 補修部品 USBプラグ - DAYTONA(デイトナ)HOT GRIP 巻きタイプEASY2 補修部品 USBプラグ - DAYTONA(デイトナ)HOT GRIP 巻きタイプEASY2 補修部品 USBプラグ - DAYTONA(デイトナ)HOT GRIP 巻きタイプEASY2 補修部品 USBプラグ - DAYTONA(デイトナ)HOT GRIP 巻きタイプEASY2 補修部品 USBプラグ - DAYTONA(デイトナ)HOT GRIP 巻きタイプEASY2 補修部品 USBプラグ - DAYTONA(デイトナ)

グリップ交換なし。脱着が簡単な巻き付け式ホットグリップ。
専用グリップへの交換不要、USB接続で配線加工も不要。モバイルバッテリーでも使用可能。
省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。
ON/OFFスイッチは、目立ちにくいUSB端子一体式です。
表面はデイトナロゴ入りで滑りにくいデザイン。
・対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上
・ヒートシート:95×105mm

用途
グリップ交換不要、USB接続で配線加工も不要。取り付け簡単な巻き付け式ホットグリップ
モバイルバッテリーでも使用可能な省電力設計の11W
薄く断線しにくいフィルムヒーター採用
対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上
ヒートシート:95×105mm
寸法(mm)(ヒートシート)95×105グリップ長さ(mm)(取付グリップ)110以上適合ハンドル径(Φmm)22.2内容量1個
注意
※ 本商品は5V2.1A以上の出力のUSBポート(別売り)への使用を前提に設計しています。ポート側が5V2.1Aを安定して出力できない場合は発熱量が不足します。USB2ポート(2口合計2.1A出力)へ他機器と同時に使用する際などは特にご注意ください。
※ 厚手の冬用グローブを必ず使用してください。薄手のグローブを使用した場合はやけどまたは低温やけどを起こしやすくなり危険です。
※ 長時間の連続使用は避けてください。
※ モバイルバッテリーでの使用時間の目安:6000mA/hで1~1.5h(使用環境やバッテリーの劣化状態で増減します)
※ ご使用のグリップ径によっては取り付けができない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4787521615527
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする