レッグシールド

レッグシールド - DAYTONA(デイトナ)レッグシールド - DAYTONA(デイトナ)レッグシールド - DAYTONA(デイトナ)レッグシールド - DAYTONA(デイトナ)レッグシールド - DAYTONA(デイトナ)レッグシールド - DAYTONA(デイトナ)レッグシールド - DAYTONA(デイトナ)

走行時に足に当たる風を抑制し、寒さや疲労を軽減。
エンジン部分をダクト形状にすることでエンジン冷却と足首への防風効果を最大限両立。
フロントタイヤからの泥よけにもなります。
【適合車種】CT125(23) [8BJ-JA65]
CT125(22年以前) [JA55]は装着不可
・カラー:スモーク
・素材:耐衝撃アクリル(厚さ2mm)
・取付方法:ボルト固定と両面テープで簡単取付
・レッグシールド装着状態で点火プラグ交換が可能です。

用途
適合車種:CT125(23) [8BJ-JA65]
大型シールドで寒さガード。虫やフロントからの泥はねも軽減
ヒザまで隠れる大型シールドを採用しつつ、足元を広く確保
エンジン冷却を考慮して、ダクト形状にデザイン
スーパーカブのような防風性能をCT125で発揮
スモーク適合車種CT125(23) [8BJ-JA65]内容量1個
注意
※ 汚れた場合は、傷のつきにくいやわらかい布と中性洗剤を使用して多量の水で洗い流してください。
※ パイプエンジンガード(品番:33820)との同時装着不可。
※ 前面投影面積が大きくなるため最高速が落ちます。
※ 傷つきやすいので乾ぶきはしないでください。
※ ガソリンやシンナー等有機溶剤、コンパウンド入りのクリーナー等は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4787511942166
34,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする