曜日別特売

4本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様

4本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様 - 大洋製器工業

Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。

用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。安全率5倍内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(t)
ワイヤー径(Φmm)
有効長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
478891104WRVHS1.6TX15.391.691
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
478891194WRVHS1.6TX1.55.931.691.5
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
478891284WRVHS1.6TX26.471.692
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
478891374WRVHS3.2TX111.553.2141
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
478891464WRVHS3.2TX1.512.873.2141.5
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
478891554WRVHS3.2TX214.193.2142
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
478891644WRVHS5TX1.520.685161.5
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
478891804WRVHS5TX222.385162
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする