大洋製器工業
2本吊 ワイヤスリング Vベルフック仕様
Vフックの機能そのままで、スイベル式でスリングの撚り防止します。
用途
建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。
安全率
5倍
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(t)
ワイヤー径(Φmm)
有効長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47889015
2WRVHS1TX1
2.6
1
9
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47889024
2WRVHS1TX1.5
2.9
1
9
1.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47889040
2WRVHS1TX2
3.1
1
9
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47889049
2WRVHS2TX1
6.1
2
14
1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47889058
2WRVHS2TX1.5
6.67
2
14
1.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47889067
2WRVHS2TX2
7.33
2
14
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47889076
2WRVHS3.2TX1
9.56
3.2
16
1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47889085
2WRVHS3.2TX1.5
10.41
3.2
16
1.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47889094
2WRVHS3.2TX2
11.26
3.2
16
2
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310