フルーク(FLUKE)
フック・クリップ AC280
Sure Grip(TM) フック・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください
仕様
【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2
付属品
赤・黒各1個セット
トラスコ品番
765-7544
最大電流(A)
3
使用環境温度(℃)
-20~55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47902507
AC280
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください