曜日別特売

検電器 FLUKE-1AC-A2-II

検電器 FLUKE-1AC-A2-II - フルーク(FLUKE)

小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器
VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能
数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止
5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ
電源ポタン長押しでブザー音無しモード
入手が容易な単4電池を使用
安心の2年保証

仕様(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター付属品単4電池×2寸法(mm)74×23×12先端最大開口20最大電流(A)10保証期間2年材質(チップ)ニッケル・メッキ動作温度(℃)-10~50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47902760FLUKE-1AC-A2-II
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする