フルーク(FLUKE)
FLK-2AC/APAC低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心
低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心
バッテリーチェックポタン
入手が容易な単4電池を使用
安心の2年保証
付属品
単4電池×2
寸法(mm)
153×23×12
測定対象
表面、気体、非腐食性ガス
プラグ
K型、J型ミニプラグ
測定レンジ
-40℃~260℃
保証期間
2年
熱電対
K型、J型
動作温度(℃)
-10~50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47902769
FLK-2AC/APAC
-
¥
7,200
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
46日以内出荷
返品不可
06698995
FLK-2AC/APAC【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
6,400
¥
6,398
¥
5,098
アウトレット
¥
5,608
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください