フルーク(FLUKE)
FLK-A3001FC 交流用iFlexクランプ・メーター
貝の実効値
2500Aまでの大電流測定
突入電流測定
i2500-10付属
用途
交流用iFlexクランプ・メーター
仕様
【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V
付属品
i2500-10、磁石ストラップ、電池
質量(g)
283
定格
30Vrms/60VDC、15A
寸法(cm)
16.5×6.35×3.55
プラグ
4バナナ・プラグ・オス/ニッケル・メッキ、/ベリリウム銅(オス)
交流電流(A)
(レンジ)2500
防塵防水性能
IP42
確度
【交流電流プローブ】本体確度には含まれません
基本確度
【周波数】±(0.5%+5カウント)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47902814
FLK-A3001FC
¥
50,100
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください