曜日別特売
FLK-A3001FC FLK-A3001FC 交流用iFlexクランプ・メーター フルーク(FLUKE) 47902814

FLK-A3001FC FLK-A3001FC 交流用iFlexクランプ・メーター フルーク(FLUKE) 47902814
FLK-A3001FC FLK-A3001FC 交流用iFlexクランプ・メーター フルーク(FLUKE) 47902814

FLK-A3001FC 交流用iFlexクランプ・メーターFLK-A3001FC

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47902814
品番
FLK-A3001FC
参考基準価格(税別)¥54,200販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

貝の実効値
2500Aまでの大電流測定
突入電流測定
i2500-10付属

用途
交流用iFlexクランプ・メーター
付属品
i2500-10、磁石ストラップ、電池
仕様
【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V
質量(g)
283
定格
30Vrms/60VDC、15A
寸法(cm)
16.5×6.35×3.55
プラグ
4バナナ・プラグ・オス/ニッケル・メッキ、/ベリリウム銅(オス)
交流電流(A)
(レンジ)2500
防塵防水性能
IP42
確度
【交流電流プローブ】本体確度には含まれません
基本確度
【周波数】±(0.5%+5カウント)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする