曜日別特売

FLK-A3002FC 交流/直流クランプ・メーター

FLK-A3002FC 交流/直流クランプ・メーター - フルーク(FLUKE)

真の実効値
i410/il 010 に
最適化(別売)

用途交流/直流クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】電流クランプに準じる付属品磁石ストラップ、電池寸法(mm)160×66×38交流電流(A)【レンジ】600(i410),1000(i1010)防塵防水性能IP42確度【交流電流プローブ】本体確度には含まれません、【直流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【直流電流】±(0.5%+3カウント)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47902830FLK-A3002FC
62,400
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする