曜日別特売

FLK-DS703 FC 診断用ビデオ内視鏡

FLK-DS703 FC 診断用ビデオ内視鏡 - フルーク(FLUKE)FLK-DS703 FC 診断用ビデオ内視鏡 - フルーク(FLUKE)

IP54の本体とIP68のプローブで過酷な環境にも対応
先端と側面にライト付き高解像度カメラを搭載
見やすい7インチスクリーンズーム機能により、マクロからマイクロまで柔軟に対応可能
自動で天地を回転させるUp is Upテクノロジー
最長20mまでの長さと、太さが異なるプローブを用意
動作範囲180度のアーティキュレーティングプローブ

用途工業用ビデオスコープ付属品FLK-8.5MM/1.2PROBEカメラプローブ、ACアダプター、USBケーブル、TPAK磁石式マグネットハンガー、ハンドストラップ寸法(mm)177.3×224.8保証期間2m保管温度(℃)-40~60作動温度(℃)0~45(10分以内なら50)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47902857FLK-DS703 FC
254,500
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする