曜日別特売

FLK-IRR1-SOL太陽放射照度メーター

FLK-IRR1-SOL太陽放射照度メーター - フルーク(FLUKE)FLK-IRR1-SOL太陽放射照度メーター - フルーク(FLUKE)FLK-IRR1-SOL太陽放射照度メーター - フルーク(FLUKE)

高精度の単結晶ソーラーセンサー
最大1400W/m2の瞬間放射照度を測定
2つの温度測定用オプション
内蔵温度センサーまたは外部サクションに取り付けられた温度プローブにより、
周囲温度およびパネル温度を測定
傾斜センサー
調査、設置、取り付け調整時に屋根やPVパネルの傾斜を測定

用途太陽放射照度メーター寸法(mm)150×80×35温度測定範囲(℃)-30~100防塵防水性能IP40確度放射照度:±(5%+5桁)、温度測定:±5℃(-10℃~75℃)、±8℃(-30℃~-10℃、および75℃~100℃)、傾斜角(代表値):±1.5°(-50°~+50°)、±2.5°(-85°~-50°および+50°~+85°)、±3.5°(-90°~-85°および+85°~+90°)動作温度(℃)-20~50(湿度<80%)※結露なきこと内容量1個
注意
温度測定応答時問:~30秒
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47902884FLK-IRR1-SOL
80,400
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする