曜日別特売

コンパクト スコープメーター 124B 携帯型オシロスコープ FLUKE-124B-JP

コンパクト スコープメーター 124B 携帯型オシロスコープ FLUKE-124B-JP - フルーク(FLUKE)コンパクト スコープメーター 124B 携帯型オシロスコープ FLUKE-124B-JP - フルーク(FLUKE)

オシロスコープ:2チャンネル入力
レコーダー:最大11時間/14日間
デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定
工業用バス解析:物理層の診断、波形表示

用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が3台に集約仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【カーソル】垂直・水平【最高サンプリングレート】40MS/s【ピン種類】22:0.765A/20:1.027.5A/16:1.613A/12:1.2323A付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本寸法(mm)259×132×55質量(kg)1.4定格DC60V機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)保証期間本体3年アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47903058FLUKE-124B-JP
306,200
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする